電子レジスター SE-G2

電子レジスター SE-G2 カシオ計算機
(1件のレビュー)

スマートな機能と操作性、コストを考え、シンプルに使いたい方へ。
簡単、便利、使いやすさを追求したベーシックモデル。
複数税率対応(新消費税対応)。お客様ご自身で簡単に消費税率が変更できます。2種類の消費税率に対応可能。
簡単操作。基本機能に集約し操作しやすさを実現。電卓機能を搭載し計算も可能。ワンタッチでレジスターが電卓に早変わり。登録途中でも計算できますので、レジスター周りの計算作業に便利です。
サーマル紙対応のエントリーモデル(インクリボン不要)。
スタッフ用、お客様用に、それぞれ見やすい大型液晶画面を搭載。スムーズで正確なレジ業務、さらにはお客様からの信頼度向上にも役立ちます。
ドロップイン方式でロールペーパー交換が簡単。
静音・高速のサーマルプリンタを搭載。従来の数字と記号だけを印字する字輪プリンタと違い、漢字やひらがなで印字するのでジャーナル(営業記録)、またはレシートや点検・精算レポートが見やすく確認できます。
レシート及びジャーナルどちらかに切替可能(電子ジャーナルは非搭載)
全金種収納可能な省スペースドロアを採用。コインボックスは仕切り板のレイアウトが変更でき、取外しも可能です。
停電やコンセントが抜けた時もデータを保護する安心機能を搭載。
売上点検時にはディスプレイで金額の確認が可能。売掛金の回収や仕入れ代金の支払いなど売上に関係ない入出金は、売上とは別に登録できます。
多目的トレイはペンやクリップ、受け取った回数券を置くなど、便利に使えてレジまわりをすっきり整理。業務改善に貢献します。
キーボード全体に抗菌加工処理を施し、細菌やカビの増殖を抑制。飲食店や小売店などでの使用にも配慮しています。SIAAマーク付き。

機能記憶桁数8ケタ、乗算(同じ商品の複数販売時の掛け算)登録、消費税計算、金額値引き計算、つり銭計算、小数点以下計算、入金/出金処理、商品券処理、返品処理 仕様ドロア/S、レシート/1シート 種別4部門 質量(kg)3.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)326×345×167 キーボードストローク 内容量1台
取扱説明書:
注意
※2019年9月まで!「軽減税率対策補助金」対象商品です。補助金でレジ購入金額の3/4が還付されます。
※詳細は「軽減税率対策補助金事務局」HPをご確認ください。
「A-1型 レジ・導入型」が対象です。
※メーカー領収書はご購入後、「購入履歴」のページから印刷することが可能です。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25690787 SE-G2-WE
オープン
 
 
取扱い終了
25690796 SE-G2-BK
オープン
 
 
取扱い終了
25690805 SE-G2-RD
オープン
 
 
取扱い終了
25690814 SE-G2-BU
オープン
 
 
取扱い終了
25690823 SE-G2-PK
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
25690796
2018-09-02
用途:
店舗のレジスターとして使用
有限会社メンズショップ ナカノ 様 (卸売・小売業)

少し音が高い 回転速度が遅い
部門別の最小限の16文字(全角)以内半角文字32文字入力出来れば最高。
まあこの性能でこの価格で性能上げる事を望むのは無理ででしょうネ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする