ホリダー・シモン シャワーヘッドとホースのセット 5段切替 ミスト (節水 美肌 洗顔 マッサージ やさしい浴び心地 ボッシーニ)
シャワー・ジェット・ミスト・シャワー+ジェット・シャワー+ミストの5種類の水流に切替ができます。
水の微細な粒子で滑らかな浴びごこちを実現するミストシャワ―で体の隅々まで汚れを洗い落とし、潤いと癒しを与えてくれます。
ジェットシャワーで体をほぐしてマッサージができます。また、お風呂掃除にも最適です。
軟質噴板採用で目詰まりなどのお手入れ楽々。噴板の突起を指でなぞるだけ。
従来型シャワーヘッドと比べて約45%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
シャワーホースの長さは1.6mです。
アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
ホース長さ(m)1.6
付属品アダプター4個
材質ABS樹脂・シリコン・塩化ビニル樹脂・黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.5
取付ネジ径(本体側)G1/2
内容量1セット