曜日別特売

耐熱ステッカー(カーボンルック)

耐熱ステッカー(カーボンルック) - KIJIMA(キジマ)
(3件のレビュー)

粘着剤の耐熱温度は150℃以下です。エキパイ等の高音部への使用はお避け下さい。

寸法(mm)370×435サイズL耐熱温度(℃)150内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25693088305-6583
2,000
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25693088
2021-09-08
用途: マフラー補修
製造業

マフラーのアルミ管に貼りましたが、巻き方向が円周方向となる為しわが入ってしまいました。いったんつくとはがすのは無理です。慎重に。(したつもりはあったんですがねえ)
しわ自体は裏がアルミホイルですから、しわのところをプラスチックパイプでしごくことで何とか目立つ外観面は目立たなくできました。が、タイヤ側はしわが残ってます。
水貼りをした方がいいかもしれません。

対象商品 : 25693088
2019-05-01
用途: バイク レストア マフラーをカーボン調に

マフラー固定ステー風の部分とマフラーの両端に隙間を空けることでシートを節約、良く薄めた中性洗剤をシート糊面とマフラー両方にたっぷり吹きかけてマフラーにシートを載せる。マフラーに載せたシートがヌルヌル動くうちに微調整、マスキングテープでぐるっと一周固定しつつ水、エア抜きする。エンジンを始動させ少し温める(2分)。乾いた所でエンジンを止めてマスキングテープを外して、終了。後はマフラーステー風のシールを貼って、両端もマフラー固定風のシールを貼って終了。

対象商品 : 25693088
2018-11-29
用途: バイクのサイレンサー補修
製造業

オフロードバイクのマフラーのサイレンサーエンドのカーボン部分が破損してしまった、全く同じでは無いが、目立たなくなり安心感がある、カーボンの破損部はささくれが出来負傷の原因なので直ぐに補修したかった。
但し、もう少し小さいサイズがあれば良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする