曜日別特売

クイック継手スマートタイプ ストレート

クイック継手スマートタイプ ストレート - コガネイクイック継手スマートタイプ ストレート - コガネイクイック継手スマートタイプ ストレート - コガネイクイック継手スマートタイプ ストレート - コガネイクイック継手スマートタイプ ストレート - コガネイクイック継手スマートタイプ ストレート - コガネイクイック継手スマートタイプ ストレート - コガネイクイック継手スマートタイプ ストレート - コガネイ
(9件のレビュー)
形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気/真空推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ内容量1個
全15種類を絞り込む
適合チューブ外径(Φmm)
管接続口径
15種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
質量(g)
有効断面積(mm2)
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25694987ATS4-024165.3R1/4
220
199
219(税込)
当日出荷
25694996ATS6-0261512.5R1/4
231
199
219(税込)
当日出荷
25695005ATS6-0362812.5R3/8
253
229
252(税込)
当日出荷
25695014ATS8-0181420R1/8
オープン
449
494(税込)
当日出荷
25695023ATS8-0281420R1/4
270
229
252(税込)
当日出荷
25695032ATS8-0382520R3/8
292
249
274(税込)
当日出荷
25695066ATS10-01102122.9R1/8
314
269
296(税込)
当日出荷
25695048ATS10-02101935R1/4
314
269
296(税込)
当日出荷
25695057ATS10-03102435R3/8
325
279
307(税込)
当日出荷
25695075ATS10-04104635R1/2
396
339
373(税込)
当日出荷
25695093ATS12-02123735R1/4
396
339
373(税込)
当日出荷
25695102ATS12-03123059R3/8
407
329
362(税込)
当日出荷
25695084ATS12-04124459R1/2
462
389
428(税込)
当日出荷
25695118ATS16-03165483.3R3/8
946
739
813(税込)
当日出荷
25695127ATS16-041663114R1/2
946
739
813(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25695102
2024-02-21
用途: 取り出し機のジョイントに使用
三鷹精工株式会社製造業

純正は角度のついた継ぎ手ジョイントが付いて
いるが旋回をしているうちにジョイントが外れ
てしまう。
その点ストレートに変えたら抜けもない
全ロボットストレートに変更しました。

対象商品 : 25694987
2021-11-28
用途: 散水分岐
製造業

散水分岐を考えていた時に最適な部品が見つかって良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 25695093
2019-02-11
用途: 真空ポンプ使用時のライン接続
製造業

差し込むだけで接続や取り外しが出来るため繋ぎ直す際は大変楽でした
また 本体の耐久性もたかそうです

対象商品 : 25694987
2018-09-06
用途: エアーブラシ塗装作業用に購入
製造業

ワンタッチには驚いた。使い始めは良くわからずエアーリークしていたが使い方を理解して

対象商品 : 25695048
2017-08-21
用途: 窒素ガスのジョイント

注文に際しミスが無く納期も早いところが大変助かります。
しかし、欲しいものの検索に手間取る時があります。

対象商品 : 25695023
2017-04-22
用途: 機械工作で

フットペダルにエアーホース取り付けで使い大満足です。

対象商品 : 25695048
2017-04-01
用途: サンドブラストに
ART-WORKS

サンドブラストの継手に使用、着脱も問題なし、素材も良し

対象商品 : 25695014
2017-03-30
用途: とある工作品で!?

展示品を見て高額に、自作で入手に完成したら見本より安価に高性能が完成しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする