ステンレス ワイヤークリップ

ステンレス ワイヤークリップ - ひめじやステンレス ワイヤークリップ - ひめじやステンレス ワイヤークリップ - ひめじや

ワイヤーロープ等の端末加工に。現場でのワイヤー加工に。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!

材質ステンレス質量(g)38寸法L(mm)33寸法H(mm)17.5ねじ径M6寸法A(mm)27寸法D(mm)5.2寸法B(mm)22寸法T(mm)19使用ロープ径(mm)6寸法W1(mm)6.5寸法W2(mm)13.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25699004WC-6
オープン
499
549(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする