曜日別特売
WC-6 ステンレス ワイヤークリップ ひめじや 25699004

WC-6 ステンレス ワイヤークリップ ひめじや 25699004
WC-6 ステンレス ワイヤークリップ ひめじや 25699004
WC-6 ステンレス ワイヤークリップ ひめじや 25699004

ステンレス ワイヤークリップ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
25699004
品番
WC-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

ワイヤーロープ等の端末加工に。現場でのワイヤー加工に。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!

材質
ステンレス
質量(g)
38
寸法L(mm)
33
寸法H(mm)
17.5
ねじ径
M6
寸法A(mm)
27
寸法D(mm)
5.2
寸法B(mm)
22
寸法T(mm)
19
使用ロープ径(mm)
6
寸法W1(mm)
6.5
寸法W2(mm)
13.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする