パール金属
フラール ステンレス製ケーキフォーク
材質
ステンレス鋼
形状
ケーキフォーク
種別
ケーキフォーク
食器の種類
洋食器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25898023
B-1527
140
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください