パール金属
アルミアイスクリームスプーン
体温でアイスクリームを溶かしながらすくえます。
食器の種類
洋食器
材質
アルミ
種別
アイスクリームスプーン
内容量
1個
全6種類を絞り込む
色
選択してください
ゴールド
シルバー
ピンク
ブラック
ブルー
レッド
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25898705
C-1117
100
ピンク
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25898714
C-1118
100
レッド
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25898723
C-1119
100
ブルー
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25898732
C-1120
100
ブラック
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25898748
C-1121
100
シルバー
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25898757
C-1122
100
ゴールド
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください