曜日別特売

Easy Wash ステンレス製ピーラー

Easy Wash ステンレス製ピーラー - パール金属Easy Wash ステンレス製ピーラー - パール金属Easy Wash ステンレス製ピーラー - パール金属
(1件のレビュー)

にんじんやきゅうりなど野菜の表面にそって刃がフィットしてきれいに切れます。

材質(刃)ステンレス鋼材質(本体)ステンレス鋼幅(mm)65全長(mm)120質量(g)41本体寸法(mm)65×120×10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25914227C-8646
780
689
758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25914227
2020-02-17
用途: 家庭での調理
医療・福祉・介護関連業

以前同じものを使っていたのですが紛失してしまい、探していたらこちらで見つけたので購入しました。
安いものはすぐ壊れたりしますが、この商品は切れ味もよく使い勝手も良いです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする