(2件のレビュー)

床に置くだけで自動的に立ち上がり、更衣室が一瞬で出来上がり。
天井カバー付きでプライバシー保護も万全。
折り畳むと小さくフラットになり、キャリーバッグで楽々持ち運び。

ブルー セット内容ペグ8本、ロープ(ストッパー付)4本、ポーチ1個、ルーフカバー1個、キャリーバッグ1個、取扱説明書 材質本体・ルーフカバー・ロープ:ポリエステル、内部ワイヤー、ペグ:スチール 寸法(mm)約960×960×1600(収納時:約510×50) 質量(kg)約1.7 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25726873 NBBOR-BL
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ワンタッチルーム使用方法
この動画は、23人が参考にしています。
ワンタッチルーム使用方法

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
25726873
2022-02-07
用途:
災害時避難場所の更衣室として使用予定
農・林・水産業

袋から取り出すと直ぐに立ち上がり、設置が非常に簡単で便利。縦寸法も充分で1人着替えには充分な商品でした。

対象商品:
25726873
2017-08-29
用途:
小規模現場作業(短期間)
藤本電業株式会社 様 (建設業・工事業)

近隣住宅街での現場作業で使用。(小便の目隠しとして使用)
室内が熱すぎる。(屋根を外すと、涼しいが、近隣は2階建て3階建て等があり上空から見える為、屋根を外せず)

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする