葉物・根菜マルチ4条用95cmX

葉物・根菜マルチ4条用95cmX フォレスト
(2件のレビュー)

幅95cm×長さ10m、厚さ002mm直径45cmの穴が15cm間隔で4列、約260株分です。雑草を防止し、地温アップによる生育の向上が期待できます。

用途コマツナ・にんじん・春菊・ほうれん草・水菜・ルッコラなど。 長さ(m)50 幅(cm)95 厚さ(mm)0.02 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25728982 -
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
25728982
2022-12-13
用途:
葉モノやネギ類の植付に、4条のほうが管理しやすいです!
農・林・水産業

葉モノやネギ類の植付に5条ではなくて、4条のほうが両端に余裕が持て、高畝ぎみにしてもマルチの固定がしやすいので、気に入ってます。できれば、ロールタイプも手軽なお値段でほしいですが…。見出しに長さ50mと記載されているので、早めに訂正してほしいです。最初は偉く期待してしまいましたよ…。

2人が参考にしています
対象商品:
25728982
2020-09-01
用途:
葉物野菜の栽培
農・林・水産業

家庭菜園の葉物野菜の栽培で年齢とともにきめ細かい除草が困難となってきたたためマルチを使用して作業を軽減しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする