検診用ロールシーツ FR-370

検診用ロールシーツ FR-370 - ナビス(アズワン)

多目的に使用でき感染と汚れを防止します。
表面はパルプ100%で吸水性に優れています。
裏面はポリエチレン加工で吸水した液を完全防水します。
ロール状になっていますので、検診台のみならず多目的活用ができます。
300mm毎にミシン目を入れています。

材質表面/パルプ100%、裏面/PE(ポリエチレン)加工防水全長(mm)36m(120枚連取り)寸法(縦×横)(mm)370×300アズワン品番0-4325-01内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25918865FR-370
1,690
1,673
1,840(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする