ナビス(アズワン)
ベッドサイド酸素ボンベホルダー
幅の異なったベッド柵に掛けられるようにフック部は最高幅45mmまで調節可能です。
材質
スチール(焼付塗装)
寸法(mm)
(ボンベラック)内径Φ107×548
質量(kg)
約2.8kg
タイプ
500Lボンベ1本用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×200×680
取付可能寸法(mm)
26~45mmの丸・角パイプ
アズワン品番
0-6656-01
内容量
1個
注意
※酸素ボンベは付属していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25920107
HP3070
¥
14,400
¥
14,300
¥
15,730
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000