アズワン アズワンの 救急・衛生 アズワンの 救急・救助用品 アズワンの 救急バッグ アンプル保護ポーチ アンプル保護ポーチ 注文コード 持ち運びに便利なアンプル専用ケース。 色ブラウン 材質表地/ナイロン、保護材/発泡PE(ポリエチレン)、保護シート/ベルポーレン(再生プラスチック板) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×140×30 収納数アンプル(目安)/大(14×86mm)×2本・中(12×72mm)×4本・小(9×58mm)×15本 アズワン品番8-1653-01 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 25921638 - ¥5,100 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 救急・救助用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ポケットマスク ナビス(アズワン) 税込¥1,980 ¥1,800 バスケットへ 能登のためにチャリティ防災20点セット FNTC エピオス 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ 油圧ストレッチャー100 ビニルレザーライトグリーン TB-1349 60X180X47-83 高田ベッド製作所 税込¥351,780 ¥319,800 バスケットへ 災害対策防災セット TUシリーズ エピオス 税込¥10,998~ ¥9,998~ ルコック 訪問介護バッグ 2WAY UZL9001-3 ブラック 明石スクールユニフォームカンパニー 税込¥9,128 ¥8,298 バスケットへ 救急セット(品番54394) オオサキメディカル 税込¥4,838~ ¥4,398~ マツヨシ 訪問看護リュック MY-NS0470BL ブラック 松吉医科器械 税込¥5,938 ¥5,398 バスケットへ コンパクトファーストエイドキット CFシリーズ エピオス 税込¥824~ ¥749~ マツヨシ メディカルバッグ MY-4745 松吉医科器械 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ 能登のためにチャリティ防災22点セット FNTB エピオス 税込¥8,248 ¥7,498 バスケットへ 緊急アルミブランケット 390627 コモライフ 税込¥1,077 ¥979 バスケットへ こどもぼうさい KSシーズ エピオス 税込¥2,198~ ¥1,998~ 油圧ストレッチャー100 ビニルレザーメディグリーン TB-1349 60X180X47-83 高田ベッド製作所 税込¥351,780 ¥319,800 バスケットへ 棒担架(2つ折り型)収納袋付 ST#618-SET 谷沢製作所 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ エマージェンシーリュック RUシリーズ エピオス 税込¥5,278~ ¥4,798~ 非常持出セット BTシリーズ エピオス 税込¥2,198~ ¥1,998~ マツヨシ 訪問看護リュック MY-NS0470NA ネイビー 松吉医科器械 税込¥5,938 ¥5,398 バスケットへ 非常持出セット FXシリーズ エピオス 税込¥1,538~ ¥1,398~ 収納便利な救急セット FFシリーズ エピオス 税込¥2,198~ ¥1,998~ 浴室ストレッチャー150 エンジ TB-1448 63X200X85 高田ベッド製作所 税込¥186,780 ¥169,800 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品救急・衛生救急・救助用品救急バッグ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります 救急セット 救急箱 救急バッグ ポイズンリムーバー 担架 ストレッチャー 酸素スプレー・吸入器 AED収納ボックス 人工蘇生器関連商品 その他救急・救助用品 シェアする マイページ 最近見た商品