ナビス(アズワン)
ベスケア ネット包帯 4号 1巻入
ロールの長さは25m(伸長時)と経済的です。
どの部分にはさみを入れてもほつれにくいです。
チューブ状で必要な長さにカットできるので、スピーディーな処置が行えます。
用途
肩・大腿・頭小
幅(mm)
35
長さ(m)
25(伸長時)
材質
ラテックスカバーリングヤーン・ポリエステル
アズワン品番
8-2441-04
オートクレーブの可否
可
洗濯方法
洗濯再生
伸縮率(倍)
約8~10(巾方向)
包帯種類
ネット包帯
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25922164
4号
¥
2,700
¥
2,673
¥
2,940
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください