フレキシブルサイドレールカバー

フレキシブルサイドレールカバー - ナビス(アズワン)フレキシブルサイドレールカバー - ナビス(アズワン)

サイドレールの隙間への挟み込み事故を防止するカバーです。
サイズ調整が可能ですので、幅500~980mmのサイドレールに使用できます。
クッション性があり、衝撃を緩和します。
メッシュ素材ですので、通気性が良く、カバーを通して患者様の様子が見えます。
持ち手にはカバーがかかりませんので、サイドレール上部を握って立ち上がることができます。

材質本体/フュージョン(R)(ナイロン74%、ポリエステル26%)、バックル部/POM(ポリアセタール)、ベルト部/ポリエステルサイズ(カバー)400×1000mm適合幅(mm)500~980アズワン品番8-2649-11洗濯方法洗濯可/乾燥機可/脱水機可内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25922584SRC-F2
4,650
4,640
5,104(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッドサイド用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする