ディスポ食事用エプロン

ディスポ食事用エプロン アズワン ディスポ食事用エプロン アズワン

材質不織布ポリエチレンコーティング(防水加工済) 幅(mm)650 タイプ両面テープタイプ 首廻り(cm)約50 丈(mm)1000 アズワン品番0-3449-01 内容量1箱(100枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25929103 IF-1
6,400
6,390
7,029 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護用エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする