グリーンストレッチャー[四ッ折] FV1010 570×2250×150mm

グリーンストレッチャー[四ッ折] FV1010 570×2250×150mm ナビス(アズワン)

専用バッグに収納できるので、持ち運びに大変便利です。
丈夫なシートは防水性ですので、お手入れが容易です。

付属品専用バッグ 材質本体/アルミニウム、シート/ナイロン 質量(kg)5.3 耐荷重約250kg 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)570×2250×150 シート長さ(mm)1830 アズワン品番0-8068-01 バッグ寸法(mm)1130×120×200mm 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25939664 FV1010
44,900
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする