ハロゲンランプ(ミラー付) 6834(EFP) 100W

ハロゲンランプ(ミラー付) 6834(EFP) 100W アズワン

用途内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源 定格電力(W)100 定格電圧(V)12 口金GZ.6.35 外寸法(mm)50×42×32 アズワン品番0-8194-07 平均寿命(時間)50 内容量1個
注意
※各ファイバー光源メーカーの代表的な交換用ランプです。ご使用のランプ型番をご確認ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25940522 6834(EFP)
4,800
4,790
5,269 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライト 診察器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする