アズワン アズワンの 測定用品 アズワンの 光学測定器 アズワンの 顕微鏡 ハロゲンランプ(単品) 7388(ESB/FHE) 20W ハロゲンランプ(単品) 7388(ESB/FHE) 20W 注文コード 25940635 注文コード 25940635 用途蛍光顕微鏡用光源、実体顕微鏡用光源 定格電力(W)20 定格電圧(V)6 口金G4 外寸法(mm)8.5×31×19.5 アズワン品番0-8195-04 平均寿命(時間)100 内容量1個 注意 ※各顕微鏡メーカーの代表的な交換用ランプです。ご使用のランプ型番をご確認ください。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 7388(ESB/FHE) 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 25940635 7388(ESB/FHE) ¥2,000 ¥1,990 ¥1,990 ¥2,189 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 顕微鏡その他関連用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity V型観察台 斉藤光学 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ キャプチャー装置 斉藤光学 税込¥67,078 ¥60,980 バスケットへ リングライトLED照明 斉藤光学 税込¥72,578 ¥65,980 バスケットへ アングルスタンド 斉藤光学 税込¥92,378 ¥83,980 バスケットへ USBカメラ ケニス 税込¥23,078 ¥20,980 バスケットへ ライトガイド Kenko(ケンコートキナー) 税込¥19,778~ ¥17,980~ ラックピニオン式X-Yステージ 斉藤光学 税込¥71,478 ¥64,980 バスケットへ リングライトLED照明 斉藤光学 税込¥51,678 ¥46,980 バスケットへ ライトガイド Kenko(ケンコートキナー) 税込¥41,778 ¥37,980 バスケットへ 粗動ホルダX-Y移動付 斉藤光学 税込¥74,778 ¥67,980 バスケットへ SEM用カーボン両面テープ ケニス 税込¥4,288~ ¥3,898~ SEM試料台用ピンセット ケニス 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ 穴観察用小径リングライトガイド(SKM-Zシリーズ専用) 斉藤光学 税込¥153,780 ¥139,800 バスケットへ 丸型カーボンシール ケニス 税込¥7,478~ ¥6,798~ LED拡散照明(自在ホルダ付) 斉藤光学 税込¥90,178 ¥81,980 バスケットへ モニタ付4K顕微鏡カメラ ケニス 税込¥153,780 ¥139,800 バスケットへ 側視観察用プリズム 斉藤光学 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ スタンド400 斉藤光学 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ スタンド800(溝なし) 斉藤光学 税込¥36,278 ¥32,980 バスケットへ 粗動ホルダ 斉藤光学 税込¥20,878~ ¥18,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品光学測定器顕微鏡顕微鏡その他関連用品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります マイクロスコープ 実体顕微鏡 生物顕微鏡 金属顕微鏡 蛍光顕微鏡 ツールスコープ/メジャースコープ 顕微鏡その他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品