ストレッチローラー H-7280 円柱型(ブルー)
正しい姿勢の体得とストレッチの補助に適しています。
リハビリトレーニング前のストレッチにご使用ください。
半円柱型は安定したストレッチが行えます。
仕様円柱型(ブルー)
材質EVA(酢酸ビニル)発泡体
寸法(mm)Φ約150×900
質量(g)700
アズワン品番0-8665-01
内容量1本
正しい姿勢の体得とストレッチの補助に適しています。
リハビリトレーニング前のストレッチにご使用ください。
半円柱型は安定したストレッチが行えます。