救急救命用マウスピース Φ170mm(口対口)
一方向弁付きのフィルターが付いていますので、患者側の呼気の流入がなく衛生的です。
口の中にマウスピースを直接挿入するため、吸入効率が高く効果的です。
小型で携帯性に優れています。
仕様(患者挿入口サイズ)32×14×38mm,(救助者口サイズ)Φ23×10mm、(シート顔面接触部分)Φ170mm(口対口)
材質本体・シート/PU(ポリウレタン)、フィルター/不織布、ケース/ナイロン(ファスナー付き)
アズワン品番0-8742-01
内容量1個