コンデンス除湿機 372×214×595mm

コンデンス除湿機 372×214×595mm アズワン

室温に左右されることなく、一年中しっかり除湿乾燥できます。

寸法(mm)372×214×595 質量(kg)7.9 電源AC100V50/60Hz 消費電力衣類パワードライ/545W、強運転/355W、弱運転/214W 機能運転モード/除湿機能(お任せモード、除湿モード)、乾燥機能(衣類パワードライモード、収納・浴室・寝具モード、夜干しモード)、調湿機能(あぜくらモード、はるかぜモード、あったかモード) 適合床面積木造/~10畳、コンクリート/~20畳 アズワン品番8-1577-21 除湿方式コンデンス式 タンク容量3.4L 除湿能力(L/日)8 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25945492 DBX-AZR
114,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用家具・備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする