特殊衣料
フラットシーツ (1820×2750mm)
防水シーツの下に敷くシーツです。シーツがずれやすいギャッチベッドにも適したサイズです。
厚さ(mm)
約1
材質
綿100%
幅×長さ(mm)
1820×2750
洗濯方法
洗濯可/脱水機可/乾燥機可(60℃以下)
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25949963
0061ホワイト
0061ホワイト
8-3593-01
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
当日出荷
25949972
0061ピンク
0061ピンク
8-3593-02
¥
3,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月23日
25949988
0061サックス
0061サックス
8-3593-03
¥
3,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください