フローリングワイパー M12703 1210mm

フローリングワイパー M12703 1210mm アズワン

別売のフローリングシート(8-3453-01・02)の他に、市販のシート・雑巾が使用できます。

付属品ドライシート×2枚付き 材質ヘッド/ABS樹脂、ハンドル/アルミニウム・PP(ポリプロピレン)、シート/PP(ポリプロピレン) 全長(mm)1210 適合サイズ(mm)(シート)200×300 アズワン品番8-3636-01 ヘッド幅(mm)255 内容量1本
注意
※伸縮・連結式ではありません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25949997 M12703
1,810
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い・うがい・手指消毒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする