フリッツメディコ
単鈍鈎 R094-1240
材質
ステンレス(SUS420J1)
全長(mm)
160
アズワン品番
8-4617-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000015
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25951975
R094-1240
¥
4,800
¥
4,752
¥
5,227
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください