フリッツメディコ
爪鈍鈎(ツメドンコウ) R094シリーズ
材質
ステンレス(SUS420J1)
全長(mm)
160
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000015
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25951984
R094-1241
2爪
8-4619-01
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
25951993
R094-1242
3爪
8-4619-02
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください