タオルウォーマー (7.5L/クールピンク)

タオルウォーマー (7.5L/クールピンク) アズワン

質量(kg)4 クールピンク 容量(L)7.5L 電源AC100V 50/60Hz 消費電力130W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×280×260 温度調節バイメタル式サーモスタット アズワン品番8-4863-01 庫内寸法(mm)270×200×140(おしぼり約30本) 庫内温度(℃)70 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25952395 SO-H8F-CP
17,500
16,980
18,678 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「病室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする