タオルウォーマー (18L/クールピンク)

タオルウォーマー (18L/クールピンク) アズワン

質量(kg)6 クールピンク 容量(L)18L 電源AC100V 50/60Hz 消費電力180W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×285×355 温度調節バイメタル式サーモスタット アズワン品番8-4863-03 庫内寸法(mm)374×200×250(おしぼり約75本) 庫内温度(℃)70 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25952413 SO-H18F-CP
23,000
21,980
24,178 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「病室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする