マイウエット消毒ウエットタオル ボトル

マイウエット消毒ウエットタオル ボトル 三昭紙業

高い消毒効果で、菌の繁殖を抑えます。
丈夫な厚手タイプです。

商品タイプボトル 仕様医薬部外品 成分ベンザルコニウム塩化物・エタノール・メチルパラベン・エチルパラベン・精製水 材質パルプ・レーヨン シートサイズ(mm)140×200 香り無香料 アズワン品番8-4872-01 医薬品医療機器等法医薬部外品 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25952474 -
790
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウェットタオルの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/wet_towel/
2022-06-23

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする