シールド付きマスク2025
マスクは耐水性・装着感に優れています。
シールド部は曇り止め処理を施しています。
仕様ラテックスフリー
材質マスク/PP(ポリプロピレン)、シールド/プラスチック(防曇加工)、ノーズピース/アルミニウム
サイズマスク/90×177mm、シールド/300×75mm(マスク上段からの長さ)
タイプ3層タイプ
アズワン品番8-4919-01
ろ過機能細菌ろ過効率(BFE)/98.0%以上、微粒子ろ過率(PFE)/98.0%以上(0.1μm)
内容量1箱(25枚)
マスクは耐水性・装着感に優れています。
シールド部は曇り止め処理を施しています。