アズワン アズワンの 介護用品 アズワンの 入浴関連 アズワンの 入浴用品 ウォーターバッグシャワーセット 容量9L ウォーターバッグシャワーセット 注文コード 25952517 (1件のレビュー) お湯を入れて壁のフックやイルリガードル台に掛けると自然落下で洗浄できます。 シャワーヘッドは手元で操作でき、開閉操作も容易です。 材質バッグ・チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、シャワーヘッド/ABS樹脂 寸法(mm)(バッグ)75×450 容量(L)9 アズワン品番8-4936-01 チューブ長さ(mm)約2040 内容量1式 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 BA-7172 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 25952517 BA-7172 ¥4,610 ¥4,600 ¥4,600 ¥5,060 (税込) 翌々日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 入浴関連 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ひじ掛け付シャワーベンチ RE-U Aron(アロン化成) 税込¥28,578 ¥25,980 テイコブ バスマット 幸和製作所 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ アルチャーム リンスインシャンプー アルボース 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ アクティ クリーンドライタオル しっかりタイプ 日本製紙クレシア 税込¥714 ¥649 バスケットへ ひじ掛け付シャワーベンチ RE-Uワイド Aron(アロン化成) 税込¥28,578 ¥25,980 オーバルリンク 弘進ゴム 税込¥5,278 ¥4,798 バスケットへ フットクリーン トーヨ 税込¥4,178~ ¥3,798~ レオナイスリンスインシャンプー ライオンハイジーン 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ レオナイスボディソープ ライオンハイジーン 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ 3段豚毛の少髪用ブラシⅡ 391562 コモライフ 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ コンパクトバスチェア 背なし 美和商事 税込¥15,378 ¥13,980 アルチャーム ボディソープ アルボース 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ トータルフォーム(全身洗浄料) フタバ化学 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 回転バスボード ユニトレンド 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ バスリフト用アームレスト乗越えキット EWBP108S TOTO 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ アクティ クリーンドライタオル やわらかタイプ 日本製紙クレシア 税込¥714 ¥649 バスケットへ ブロムユー 1箱 1kg×10袋入 アズワン 税込¥30,778~ ¥27,980~ 加熱式折りたたみフットバス「ふっとひと息」 ファミリー・ライフ 税込¥10,978 ¥9,980 バスケットへ 超大判 大人用からだふき ペーパーテック 税込¥197 ¥179 バスケットへ 浴そう手すりX 在来工法130 140053 Richell(リッチェル) 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品介護用品入浴関連入浴用品シャワー・洗髪用品 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 25952517 2022-03-21 用途: ベット上での洗髪 医療・福祉・介護関連業 ホースが長いので少し扱いにくいですがシャワーの部分は、気に入りました。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「入浴用品」にはこんなカテゴリがあります 介護洗面器 シャワー・洗髪用品 足浴器 入浴小物 シェアする マイページ 最近見た商品