フック 長150mm

フック 長150mm アズワン

仕様組み立て式 材質ワゴン・網カゴ/スチール、フック/スチール(クロムメッキ) 寸法(mm)28×135(有効長さ)×70 キャスターΦ40mm(対角ストッパー付き) 耐荷重2kg アズワン品番8-5257-13 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25953366 6470-115(フック
1,160
1,098
1,208 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする