シーホネンス
キャンパスベッド (ビニール帆布床)
場所をとらないワンタッチ折りたたみ式です。
付添い人用ベッドに適しています。
材質
フレーム/丸型スチールパイプ(メラミン焼付塗装仕上げ)、ボトム/ビニール帆布床(水洗い可)
質量(kg)
10.2
耐荷重
約70kg
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
550×1800×300
アズワン品番
0-1333-01
折りたたみ寸法(mm)
550×890×160
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25961547
PT-2083
¥
70,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください