ホスピタルカセッター(B5判)用ベース HB5 240×297×52mm

ホスピタルカセッター(B5判)用ベース HB5 240×297×52mm アズワン

サイズB5判 仕様オプションパーツHB5用 材質ABS樹脂 寸法(mm)(幅)240×(奥行)297×(高さ)52mm タイプ調節アジャスター付き アズワン品番0-2484-02 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25962782 HB5-ベース
1,700
1,683
1,851 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホスピタルカセッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする