脈拍数・呼吸数用ストップウォッチ

脈拍数・呼吸数用ストップウォッチ - ハンハルト

測定時間を短縮、忙しいナースを応援します。
脈拍数・呼吸数を測定する専用のストップウォッチです。
規定回数を測れば、文字盤で1分間の換算数が読み取れますので、大幅な時間の短縮になります。
脈拍数は15回、呼吸数は5回の必要時間を計測し、それを1分間あたりの脈拍数・呼吸数に換算し読み取りますので、測定時間を短縮できます。

仕様30秒計(1/5秒目盛)タイプ手巻き式表示部脈拍数、呼吸数、ストップウォッチ計測内容[脈拍数]:5秒15回/(換算率):12/ 60秒180回、10秒15回/(換算率):6/ 60秒90回、15秒15回/(換算率):4/ 60秒60回、20秒15回/(換算率):3/ 60秒45回、25秒15回/(換算率):2.4/ 60秒36回 ●[呼吸数]:5秒5回/(換算率):12/ 60秒60回、10秒5回/(換算率):6/ 60秒30回、15秒5回/(換算率):4/ 60秒20回、20秒5回/(換算率):3/ 60秒15回、25秒5回/(換算率):2.4/ 60秒12回アズワン品番0-4394-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25963464112.7001-00
50,800
50,292
55,321(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする