検眼鏡[パンオプティックTMヘッド] 11875 角膜観察レンズ(40D)

検眼鏡[パンオプティックTMヘッド] 11875 角膜観察レンズ(40D) ウェルチ・アレン

独自の光学システムを搭載した高機能検眼鏡。
ペーシェント・アイカップは検眼に最適な距離を保ち、被験者に接触させることで像を安定させます。
散瞳薬を使用しなくても観察が可能ですので、被験者の負担を軽減します。
無散瞳状態の収縮した瞳孔でも観察視野角25°が得られ、さらに拡大率も向上しています。
眼底の照光部位をアイレベルの同軸上で観察することが可能です。
PanOpticは3.5Vニッカド充電池式金属ハンドル、3.5Vリチウムイオンハンドル、壁掛式ハンドルにご利用できます。
iExaminerアダプターをパンオプティック(TM)ヘッドに装着し、お手持ちのiPhoneにアプリをダウンロードすると、簡単に眼底画像の撮影、保存ができます(アプリはベーシック版とプロ版(有料)があり、ベーシック版には一部機能の制限があります)。

アズワン品番0-5904-31 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25964033 11875
7,900
7,598
8,358 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳鼻咽喉科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする