酸素吸引共用スタンド 川重型OV-S

酸素吸引共用スタンド 川重型OV-S ブルークロス 酸素吸引共用スタンド 川重型OV-S ブルークロス

仕様組み立て式(要工具) 材質ステンレス 寸法(mm)Φ520×1065 タイプピン方式(川重型) キャスターΦ50mm(2輪ストッパー付き) ホース長さ(m)5 アズワン品番8-1249-01 内容量1台
注意
※酸素吸入器・吸引器は別売です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25966368 川重型OV-S
60,000
58,980
64,878 (税込)
12日以内出荷

お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「酸素投与」にはこんなカテゴリがあります

シェアする