曜日別特売

滅菌メディカルシーツ

滅菌メディカルシーツ - アズワン滅菌メディカルシーツ - アズワン

ソフトで吸水性に優れ、吸水・防水シートとしてお使いいただけます。滅菌済インジケーターが1袋ずつ付いています。

仕様EOG滅菌済(個包装)、防水加工材質不織布内容量1箱(50袋)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×長さL)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25968556532398S500mm×3008-3354-01
3,200
3,168
3,485(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
25968565532381M500mm×6008-3354-02
4,800
4,752
5,227(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする