パラマウントベッド
IVポール
メインフレームの取り付け穴に差し込むだけで簡単に設置できます。
適合
(ベッド)KA452A(0-7843-01)、SO-5000(8-7279-01)、KA-523A(8-7284-01)
材質
スチール
長さ(mm)
1042~1787
ポール径(Φmm)
18
アズワン品番
8-7281-01
適合穴径(Φmm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25969703
KC-56
¥
12,500
¥
12,375
¥
13,613
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください