GIVI(ジビ)
GIVI ST602 タンクロック
タンクバッグと車種別のイージーロックを組み合わせることで装着可能。
容量(L)
4
付属品
レインカバー、セーフティベルト、カード&コインホルダー付きアタッチメント
寸法(mm)
底部縦290×底部横240×高さ170
最大積載量(kg)
2
主な適合車種
FZ1 2006-2007年式:06から適合
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26002707
94560
¥
15,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください