フローティー for HERO4 Session
HEROSessionを簡単に見つけられるように、本体を包んで水上に浮動させるフロートです。
カメラを保護する特別設計で、シャッターボタンも簡単に押せます。
仕様GoProフローティーforHERO4Session
トラスコ品番788-5024
適合機種HEROSession/HERO5Session
セット内容粘着アンカー、カメラストラップ
質量(g)95
対応機種HERO Session の全カメラ
内容量1個
ビデオカメラ/アクションカメラ の新着商品
![液晶保護フィルム GoPro HERO11 HERO10 HERO9 [ フロントモニター / レンズ / バックモニター 3枚セット ]高硬度9H ブルーライトカット メディアフューチャー 液晶保護フィルム GoPro HERO11 HERO10 HERO9 [ フロントモニター / レンズ / バックモニター 3枚セット ]高硬度9H ブルーライトカット メディアフューチャー](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono16563115-250326-02.jpg)