SK(新潟精機)
鉄屑スイーパ
現場で飛散した鉄小物の回収に便利です。
吸着力(N)
80
トラスコ品番
818-3554
材質
アルミ、磁石
幅(mm)
320
全長(mm)
725~1040
質量(kg)
1
質量(g)
1200
奥行(mm)
55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26740735
SS-30
¥
8,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください