TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
スウィーツシートL
軽くてお使いやすいシートタイプのまな板です。
厚さ(mm)
2
仕様
食洗機使用可能
材質
PP
幅(mm)
365
質量(g)
170
奥行(mm)
245
加工
SIAA抗菌加工
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26737095
4269
グリーン
オープン
¥
909
¥
1,000
(税込)
当日出荷
26737122
4224
バナナ
オープン
¥
909
¥
1,000
(税込)
7日以内出荷
返品不可
26737138
4222
バニラ
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26737104
4270
ピンク
¥
840
取扱い終了
26737113
4225
ブルー
オープン
取扱い終了
26737147
4262
ホワイト
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください