マグカプラー付耐油ソフトホース

マグカプラー付耐油ソフトホース - WTBマグカプラー付耐油ソフトホース - WTBマグカプラー付耐油ソフトホース - WTBマグカプラー付耐油ソフトホース - WTB
特性耐油材質エラストマー、アルミマグネシウム内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26739405WSOM-10799-5601106.510
11,310
10,041
11,045(税込)
翌日出荷
返品不可
26739414WSOM-103799-5610108.512.5
13,770
11,884
13,072(税込)
当日出荷
返品不可
26739423WSOM-20799-5628206.510
17,240
15,569
17,126(税込)
翌々日出荷
返品不可
26739432WSOM-203799-5636208.512.5
21,530
19,254
21,179(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/173/
2022-06-24

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする