WTB
マグカプラー付耐油ソフトホース
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内径(Φmm)
6.5
6.5
8.5
長さ(m)
10
10
20
外径(Φmm)
10
10
12.5
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26739405
品番
WSOM-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
799-5601
長さ(m)
10
内径(Φmm)
6.5
外径(Φmm)
10
材質
エラストマー、アルミマグネシウム
質量(g)
680
特性
耐油