曜日別特売
WSOM-20 マグカプラー付耐油ソフトホース WTB 26739423

マグカプラー付耐油ソフトホース

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
内径(Φmm)6.5
長さ(m)20
外径(Φmm)10
内容量1本注文コード26739423品番WSOM-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980
トラスコ品番
799-5628
長さ(m)
20
内径(Φmm)
6.5
外径(Φmm)
10
材質
エラストマー、アルミマグネシウム
質量(kg)
1
特性
耐油

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/173/
2022-06-24

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする