曜日別特売

FM280壁付け用コーナー樹脂キャップ 4個入り

FM280壁付け用コーナー樹脂キャップ 4個入り - アルインコFM280壁付け用コーナー樹脂キャップ 4個入り - アルインコFM280壁付け用コーナー樹脂キャップ 4個入り - アルインコ
(2件のレビュー)

FM280看板枠壁付け用のコーナー材で枠を簡単に作ります。
FM280壁付け用の型材のコーナー専用材です。
型材の中にはめ込めば枠が出来上がります。

用途看板、店舗装飾などにトラスコ品番849-5165材質樹脂長さ(mm)50幅(mm)50厚さ(mm)20質量(g)9内容量1セット(4個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26740848FM300S4
1,710
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26740848
2019-10-19
用途: 看板製作
不動産業

仕上がり良く単品制作でも見た目が良く気に入っています、

対象商品 : 26740848
2017-12-04
用途: 複合板の枠のコーナーに使用
株式会社第一電設建設業・工事業

入隅用もあればもっと用途が広がります。
裏面を固定できるように加工出来たら用途が増えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗用装飾金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする