真田化鋼(S・ROSE)
穴隠し10Φ用(100ヶ入りパック)
取っ手・ノブを自分好みにカスタマイズしましょう。
引き出しなどの交換用つまみです。
用途
引き出しなどのつまみ。
材質
ポリエチレン樹脂
色
ダークブラウン
奥行(mm)
6.6
外形寸法A(mm)
13
内径B(Φmm)
9.8
出しろ(mm)
1.4
内容量
1袋(100個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07617326
R4-AK-DB
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください