穴隠し10Φ用(100ヶ入りパック)

穴隠し10Φ用(100ヶ入りパック) - 真田化鋼(S・ROSE)

ボルト・ナット用の穴を隠すための化粧キャップです。

用途
化粧キャップ
材質
ポリエチレン樹脂
奥行(mm)
6.6
外形寸法A(mm)
13
内径B(Φmm)
9.8
出しろ(mm)
1.4
内容量
1袋(100個)
注意
※用途以外の使用はご遠慮ください
全6種類を絞り込む
色
6種類すべて表示中
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07617317R4-AK-WHホワイト
オープン
¥599
¥659(税込)
8日以内出荷
返品不可
07617342R4-AK-LGライトグレー
オープン
¥599
¥659(税込)
8日以内出荷
返品不可
07617351R4-AK-IVアイボリー
オープン
¥599
¥659(税込)
8日以内出荷
返品不可
07617360R4-AK-BEベージュ
オープン
¥599
¥659(税込)
8日以内出荷
返品不可
07617369R4-AK-LBライトブラウン
オープン
¥599
¥659(税込)
8日以内出荷
返品不可
07617378R4-AK-BLブラック
オープン
¥599
¥659(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗用装飾金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする